BS 18 LT BL Q Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602334800
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article 602334800
EAN / GTIN 4007430334947
Réf. fabricant 602334800
Article hors catalogue L01750 435
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
  • Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Perçage du métal: 2.3 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 38 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.7 - 8 Nm
  • Poids avec batterie: 1.8 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Couple de rotation max. dur: 75 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 34 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 77 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 88 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés