Gants de protection uvex rubiflex S NB35SF Pointures 11

Réf.: 6020911
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Taille des gants 11
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 6020911
EAN / GTIN 4048612059135
Réf. fabricant 6020911
Article hors catalogue L01690 114
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Une double doublure interlock en coton est utilisée pour ce gant de protection chimique. Ainsi, le rubiflex SNB35SF convient à de nombreuses applications où, outre la protection chimique, une protection mécanique accrue contre la chaleur et le froid est pertinente. Le gant uvex rubiflex S NB35SF est particulièrement adapté aux environnements de travail humides, froids et secs, ainsi qu’aux travaux impliquant une chaleur de contact jusqu’à 250°C.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex rubiflex S NB35SF
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Couleur (filtre): Vert
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 11
  • Réutilisation: Réutilisables (R)
  • Matière extérieure: Coton Interlock