SBE 800-2 Perceuse à percussion

Réf.: 601744510
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse à percussion

Identification et classification

Référence article 601744510
EAN / GTIN 4061792248250
Réf. fabricant 601744510
Article hors catalogue L01750 1826
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Perceuse à percussion SBE 800-2 Mallette de transport en plastique

Description:

  • Perceuse à percussion à deux vitesses universelle avec vitesse de rotation variable pour le perçage de pratiquement tous les matériaux
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
  • Réversible droite/gauche
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Équipement standard:
Mandrins à clé, Clés de mandrin, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 105 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 116 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Forage dans le métal : 2,9 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Forage par impact dans le béton : 23. 7 m/s²
  • Puissance d'entrée nominale : 800 W
  • Drill-Ø maçonnerie : 20 mm
  • Drill-Ø béton : 18 mm
  • Drill-Ø acier : 13 / 8 mm
  • Drill-Ø bois tendre : 40 / 25 mm
  • Vitesse à vide : 0 - 1200 / 0 - 3200 tr/min
  • Vitesse à charge nominale : 850 / 2200 tr/min
  • Engrenages : 2
  • Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
  • Diamètre du collier : 43 mm
  • Tige de perçage avec empreinte hexagonale : 6,35 mm
  • Filet de la broche de perçage : 1/2 ″ - 20 UNF
  • Type de serrage du mandrin : Mandrins à engrenages
  • Poids (sans câble d'alimentation) : 2,3 kg
  • Longueur de câble : 4,1 m
  • Poids brut : 4,683 kg