Clé à double anneau profil UD 6x7 mm

Réf.: 6015350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6015350
EAN / GTIN 4010886601532
Réf. fabricant 6015350
Article hors catalogue L60160 1287
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Anneaux profondément coudés et inclinés à 5
Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés

Caractéristique(s):

  • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 11 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 10,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 12 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,6 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 6,6 mm
  • Hauteur du coude 1: 20,7 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 5°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 6x7
  • Clé de serrage 1 [mm]: 6
  • Largeur de clé 2 [mm]: 7
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non