STAB 18 LTX 150 BL Scie sauteuse sans fil

Réf.: 601503850
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 601503850
EAN / GTIN 4061792234055
Réf. fabricant 601503850
Article hors catalogue L01750 1749
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Scie sauteuse sans fil STAB 18 LTX 150 BL Boîte en carton

Description:

  • Le concentré de puissance pour les travaux difficiles : scie sauteuse sans fil avec capacité de coupe maximale grâce au moteur Brushless puissant et aux vitesses constantes sous charge
  • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
  • Guidage de lame abaissé pour des coupes précises
  • Poignée arçeau avec surface Softgrip antidérapante
  • Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
  • Lampe de travail LED intégrée pour l'éclairage de la zone de coupe
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
  • Scier sans faire d'éclats et sans abîmer les surfaces grâce à la plaque anti-rayures et au pare-éclats
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats, 3 lames de scie

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 88 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 99 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Sciage du bois : 8 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Sciage du métal : 8,8 m/s²
  • Type de batterie : LiHD
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Profondeur de coupe bois : 150 mm
  • Profondeur de coupe NF métal : 35 mm
  • Profondeur de coupe tôle d'acier : 10 mm
  • Amplitude de pivotement de / à : - 45 / + 45 °
  • Niveaux de course du balancier : 4
  • Courses à vide : 1000 - 3500 rpm
  • Course de la lame de scie : 26 mm
  • Poids sans accu : 2 kg
  • Poids avec accu : 2.6 kg
  • Poids brut : 2.400 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés