Description:
Cloueuse sans fil GNH 18V-35, La cloueuse GNH 18V-35 est la solution sans fil pour une fixation précise qui, grâce à son recul réduit et à ses patins anti-rayures avec différentes surfaces d’appui pour diverses applications, ne laisse aucune trace sur votre pièce. Il fournit également des résultats parfaits dans les angles difficiles grâce au guidage précis du poinçon et de la tige. Et grâce au moteur sans balais et au système de ressort hélicoïdal optimisé, les broches sont enfoncées en permanence à pleine puissance. Le verrouillage anti-tir à vide protège ta pièce contre tout dommage en empêchant les tirs à vide lorsque le chargeur est vide. De plus, la profondeur peut être réglée rapidement et facilement grâce au réglage en continu de cet outil. Le GNH 18V-35 est destiné aux applications sur bois et peut être utilisé pour les moulures et les baguettes décoratives sur les meubles et les bâtiments, ainsi que pour fixer les parcloses dans les meubles ou les portes/cloisons intérieures. Crayons recommandés: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm L’appareil est livré avec un déclencheur à contact pour le déclenchement individuel et en série, une lampe LED et un crochet de ceinture L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x crochet pour ceinture (2 609 111 584)