TAG N6.3J IC808 Premier choix pour tronçonnage, gorges et sciage dans les matériaux doux

Réf.: 6011431
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6011431
EAN / GTIN 7291075214024
Réf. fabricant 6011431
Article hors catalogue L23930 55

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.34 mm, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.34 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.22 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev

Téléchargements et documents

Produits adaptés