Gants de protection uvex phynomic C5 Pointures 12

Réf.: 6008112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Taille des gants 12
Type de produit Gants anti-coupures

Identification et classification

Référence article 6008112
EAN / GTIN 4048612051740
Réf. fabricant 6008112
Article hors catalogue L01660 109670
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses nombreux modèles différents, la gamme uvex phynomic est parfaitement adaptée à toutes les activités nécessitant de la sensibilité. Ces gants de protection s’ajustent comme une ”seconde peau” et sont particulièrement légers et souples - sans que les mains ne deviennent immédiatement moites. L’uvex phynomic C5 dispose également d’une protection contre les coupures de niveau C. Dès à présent, il est équipé de 45% de HPPE biosourcé, ce qui le rend particulièrement durable.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex phynomic C5
  • Type de produit: gants anti-coupures
  • Couleur (filtre): bleu/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Mousse Aqua-Polymère
  • Réf.: 12
  • Réutilisation: Réutilisables (R)
  • Matière extérieure: Polyamide (PA)/élasthanne/Dyneema® Diamond