Escalier avec plate-forme 60° largeur de marche 800 mm 13 marches aluminium strié

Réf.: 600393
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Plates-formes

Identification et classification

Référence article 600393
EAN / GTIN 4031405931718
Réf. fabricant 600393
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Escalier fixe avec plate-forme en aluminium, inclinaison 60°
  • Largeur des marches et des plates-formes: 800 mm
  • Longueur de plate-forme: 460 mm
  • Dernière étape (profondeur: 225 mm) monté à la même hauteur que la plate-forme (surface totale de marche: 685 mm)
  • Modèles à marches et à plate-forme en aluminium strié (R 11) en standard, également disponibles en option avec d’autres revêtements
  • Main courante et garde-corps d’un côté Ø 40 mm avec éléments de liaison vissés (hauteur: 1 100 mm) de série
  • Deuxième main courante conforme à la norme DIN EN ISO 14122-3 requise et disponible moyennant un supplément
  • Extrémités inférieures des montants avec équerres robustes pour la fixation au sol
  • Garde-corps frontal disponible moyennant supplément
  • Montage facile grâce à la livraison en modules préassemblés, instructions de montage incluses
  • Pour les escaliers dont la hauteur verticale est supérieure à 3 000 mm, un palier intermédiaire est nécessaire (moyennant un supplément).
  • Si aucune surface d’appui ou fixation n’est disponible sur site, la fixation doit être réalisée à l’aide d’une console triangulaire.
  • Charge maximale: 1,5 kN/m2, charge par marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Fabriqué conformément à la série de normes européennes DIN EN ISO 14122
  • Non utilisable à des fins d’habitation selon la norme DIN 18065
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2410 mm
  • Largeur extérieure : 890 mm
  • Type de construction: 60°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 4250 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 3150 mm
  • Nombre de pas/échelons : 13 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 800 mm

Produits adaptés