DGN 3003UT IC308 Plaquettes à deux arêtes de coupes pour tronçonnage et gorges dans les aciers alliés au chrome et nickel, les aciers bas carbone et autres matériaux ductiles avec de faibles avances

Réf.: 6002647
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6002647
EAN / GTIN 7291075154122
Réf. fabricant 6002647
Article hors catalogue L23940 1199

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.25 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.13 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 20.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés