Clé mixte profil UD 16 mm

Réf.: 6001560
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6001560
EAN / GTIN 4010886600153
Réf. fabricant 6001560
Article hors catalogue L60160 476
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 34 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [mm]: 220 mm
  • Poids [lbs]: 0,280 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 23,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 36 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 12 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 7 mm
  • Hauteur du coude 1: 20 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non