Rouleau de balayage standard

Réf.: 6.905-095.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6.905-095.0
EAN / GTIN 4054278941226
Réf. fabricant 6.905-095.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le rouleau de balayage standard, développé pour une utilisation avec la balayeuse KM 100/120 R de Kärcher, est doté de poils universels résistants à l'humidité et est idéal pour le nettoyage en profondeur des surfaces normalement sales. modèle très robuste pour une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 285 mm
  • poids avec emballage : 5,6 kg
  • Degré de dureté : moyennement dur
  • Longueur de l'accessoire : 730 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier