CLE A OEIL TORX E6 X E8

Réf.: 59TX.6X8
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 59TX.6X8
EAN / GTIN 3148511139653
Réf. fabricant 59TX.6X8
Article hors catalogue L60130 5649
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes droites avec profil TORX®: Idéale pour les endroits où l'accès en hauteur est limité ou impossible pour cliquet réversible+clé à douille
  • angle de rotation de 30° par retournement de la clé grâce à un brochage spécial
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: E6XE8
  • B x B1 [mm]: 9,1 x 11,1
  • E x E1 [mm]: 5,2 x 6,3
  • B [mm]: 115
  • L [mm]: 113
  • Torx [no.]: E6 x E8
  • No.: E6 x E8
  • [g]: 15