CLE POLYGONALE DROITE 18X19MM

Réf.: 59.18X19
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 59.18X19
EAN / GTIN 3148511139103
Réf. fabricant 59.18X19
Article hors catalogue L60130 2114
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes droites: têtes fines et manche court pour travailler dans des espaces restreints
  • tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 18X19
  • B x B1 [mm]: 27,0 x 28,6
  • E [mm]: 9,2
  • B [mm]: 189
  • L [mm]: 225
  • [g]: 80