Tissu Combi Mask extra fin. Pour les travaux de plâtrage et de peinture sur des surfaces lisses, 14 jours à l’intérieur et 3 jours à l’extérieur. Peinture mate et bords en plâtre. La feuille se blottit contre le substrat. 140 cm / 25 m, noyau : 20 cm

Réf.: 580164000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
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
Référence article 580164000
EAN / GTIN 4013307351238
Réf. fabricant 580164000
Article hors catalogue L01876 100119
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Rubans en tissu pour de nombreux travaux avec des enduits, des spatules et des peintures. Les supports en tissu sont plus résistants mécaniquement que les rubans adhésifs en papier et peuvent être arrachés exactement à la main. Souvent avec une forte appl