Resin-bonded diamond grinding wheels for chip surface grinding (tooth-face grinding) 150 x 13 x 32 mm 2,5 - 5,5 X V70

Réf.: 578936
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Identification et classification

Référence article 578936
EAN / GTIN 9003175789368
Réf. fabricant 578936
Article hors catalogue L50140 1076
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Tyrolit vous propose une large gamme d’outils, adaptés à diverses rectifieuses pour des pas de denture étroits ou larges grâce à des épaisseurs de revêtement et des formes de corps de support adaptées. Cela permet d’obtenir des géométries de surface parfaites. Ce produit est disponible pour tous les automates d’affûtage courants dans les diamètres 100 - 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Forme: 3V9 08497E MEULE D’AFFÛTAGE
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 2,5 - 5,5 X V70
  • Dimensions (D x T x H): 150 x 13 x 32 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Matériaux compatibles: Carbure

Avantage(s):

  • Durée de vie élevée
  • Formes de corps de support optimales pour des pas de dents étroits
  • Excellente qualité de coupe.

Utilisation:

  • Pour le ponçage de surface (ponçage de la face) sur le carbure