Chaussure basse, noir, bleu roi, SL 645 XPESD - S3 - W13 - Taille 48

Réf.: 57713-48
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 57713-48
EAN / GTIN 4043692293387
Réf. fabricant 57713-48
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Description:

  • Equipement:
    • SL 645 XP ESD - S3 - W13 - Taille 48
    • SRC
    • Chaussures basses
    • Cuir lisse imperméable
    • Système MPU INNOFLEX
    • XP protection anti-intrusion sans métal
    • Capuchon en aluminium alu-tec
    • Protection anti-pointes MPU
    • Alimentation fonctionnelle aktiv-X
    • Système MPU Rebound
    • Convient pour la fourniture d’inserts - DGUV 112-191

  • Tige:
    • ATLAS® utilise exclusivement des peaux de bovins de la meilleure qualité.
    • Une sélection extrêmement rigoureuse permet de n’utiliser que des cuirs irréprochables, de grande qualité et souples.
    • Le cuir lisse imperméable ATLAS doit résister à des conditions particulièrement difficiles tout au long de la journée de travail.
    • Le cuir de vachette pleine fleur d’environ 2 mm d’épaisseur se caractérise notamment par son imperméabilité durable et garantit ainsi des pieds au sec pendant plusieurs heures.
    • De plus, il est particulièrement respirant, durable et indéformable.

  • Semelle extérieure:
    • ATLAS® allie les technologies les plus modernes aux besoins anatomiques de chaque utilisateur.
    • Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® est un concept global de semelles extérieures qui soutient le coureur dans chaque phase du mouvement.
    • Du premier au dernier contact avec le sol, la semelle est guidée en permanence selon la même ligne de force naturelle, l’INNOFLEX LINE.
    • Elle guide les forces de manière optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne naturelle de transmission des forces.
    • Des zones spécifiques, telles que la CLOUDZONE au niveau du talon, sont responsables de l’absorption d’énergie correspondante, c’est-à-dire de l’amorti.
    • Les marches de grand format, équipées d’un matériau MPU® particulièrement absorbant, absorbent l’énergie et la restituent de manière ciblée dans le mouvement.
    • Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

  • Résistance au passage :
    • Grâce à la technologie XP® anti-perforation, ATLAS® propose un système innovant pour protéger les pieds contre les objets pointus, tels que les clous.
    • Pour cela, on utilise un matériau textile high-tech qui contient, entre autres, des fibres d’aramide.
    • Ainsi, la sécurité accrue ne se fait pas au détriment du confort, car le textile est exempt de métal, extrêmement léger et favorise la torsion naturelle du pied.

  • Capuchon de protection :
    • Technologie Alu-tec® : La nouvelle légèreté
    • L’aluminium est utilisé depuis des années comme matériau high-tech dans l’aéronautique et l’industrie automobile, mais aussi aujourd’hui dans de nombreuses chaussures de sécurité ATLAS.
    • L’embout de protection anatomique en aluminium est particulièrement léger et déplace le centre de gravité de la chaussure vers le milieu du pied.
    • Elle contribue ainsi activement à prévenir les accidents dus à un déséquilibre.
    • De plus, le comportement thermiquement neutre de l’aluminium empêche la formation de ponts thermiques à l’intérieur de la chaussure et garantit ainsi un climat agréable pour les pieds en toutes saisons.

  • Protection anti-pointes :
    • En particulier lors d’activités à genoux, des signes d’usure peuvent apparaître au niveau de la pointe de la chaussure après un certain temps.
    • Celles-ci peuvent être considérablement réduites à l’aide de la protection anti-usure MPU, ce qui augmente la durée de vie de la chaussure.

  • Doublure intérieure :
    • Dans le cadre du travail quotidien, qui implique des efforts physiques importants, les propriétés de régulation thermique ne sont pas seulement exigées, elles sont attendues.
    • La doublure fonctionnelle Active-X est synonyme de qualité supérieure et de technologie innovante. Elle offre à celui qui la porte une régulation durable et active de l’humidité.
    • La doublure fonctionnelle Active-X régule l’humidité et garantit un séchage rapide des chaussures.
    • Il ne déteint pas, est doux pour la peau et résistant à l’abrasion.

  • SYSTÈME MPU REBOUND :
    • Travailler plus sainement grâce à un amortissement adapté
    • Le nouveau SYSTÈME MPU-REBOUND d’ATLAS® permet une course nettement plus douce et moins fatigante.
    • Ce confort de marche exceptionnel repose sur un système de semelle innovant qui offre à l’utilisateur un soulagement de la pression, un amorti et un dynamisme optimaux.
    • Ceci est assuré par la combinaison parfaite d’une semelle intérieure qui soulage la pression et d’une mousse MPU légère et réactive.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® vous propose une large gamme de semelles orthopédiques différentes.
    • Les articles signalés ici sont adaptés à la fourniture de semelles orthopédiques conformément à la règle DGUV 112-191.
    • Le marquage dans la chaussure est déterminant à cet égard.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier