TYROLIT FSC Disques pour sciage de sol 500x3,6x25,4 PREMIUM béton vieux

Réf.: 574857
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 574857
EAN / GTIN 9009015748571
Réf. fabricant 574857
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Machines jusqu’à 15 kW , agrégats tendres à moyennement durs.
  • Détails : soudage laser jusqu’au diamètre 600 mm.
  • Avec trou de mesure pour un contrôle simple de l’usure de la hauteur des segments.
  • Bague de réduction 35-25,4 mm livrée pour les disques en alésage 35 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: C7W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,6 - 12
  • Dimension (D x T x H): 500 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diamètre: 500 mm
  • Epaisseur: 3.6 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Applications universelles

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie de sol
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
Connectez-vous