Pied à coulisse digital ABS pour traçage, surfaces en carbure de tungstène IP67, 0-300 mm

Réf.: 573-679-20
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
Référence article 573-679-20
EAN / GTIN 4946368846392
Réf. fabricant 573-679-20
Article hors catalogue L40010 14072
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces pieds à coulisse qui ont été spécialement conçus pour le traçage vous offrent les avantages suivants : Les surfaces de mesure garnies de carbure de tungstène permettent de tracer finement une pièce.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 300
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale