Pied à coulisse de profondeur Digital ABS IP67, crochet modèle pouce/métrique, 0-8"/0-200 mm

Réf.: 571-265-20
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 571-265-20
EAN / GTIN 4946368727219
Réf. fabricant 571-265-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pied à coulisse numérique IP67 pour mesure de profondeur, vous offre les avantages suivants : Excellente résistance à l'eau et à la poussière, ce qui permet de l'utiliser dans des situations d'usinage où un liquide de refroidissement est utilisé. Affichage direct des résultats de mesure. En appuyant sur le bouton de décalage, la largeur du crochet est compensée (uniquement pour le modèle avec crochet).

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Valeur de l'incrément numérique : 0,005″/0,01 mm
Précision : ±0,03 mm/0.0015″.
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,03 mm/0,0015″.
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, pile incluse
Alimentation en énergie : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans

Téléchargements et documents

Produits adaptés