Roue ⌀ 100×100 mm, Type: AIR

Réf.: 568577 AIR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
⌀ alésage 19 mm
Type pneumatique
Degré de dureté AIR
Couleur Noir
Type de produit Support de rouleau de satinage

Identification et classification

Référence article 568577 AIR
EAN / GTIN 4062406297961
Réf. fabricant 568577 AIR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

⌀ alésage 19 mm avec double rainure de clavette.
Modèle pneumatique, possibilité de réglage personnalisé du degré de dureté. Adaptateur pour pompes à vélo inclus.

Utilisation:

Pour fixation de mini-bandes abrasives 568531568561.