Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm, 947A, Grain: 40

Réf.: 568526 40

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 90 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Référence fabricant 947A
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 568526 40
Réf. fabricant 7100171627
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Bande abrasive de haute qualité avec grain céramique de précision Cubitron™ II (auto-affûtant). Avec adjuvant de polissage pour un meilleur travail sans échauffement.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568575 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.
Net avantage sur les matériaux difficiles à usiner comme l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, l’aluminium.