Disque abrasif auto-agrippant ABRANET®, ⌀ 125 mm, Grain: 80

Réf.: 567802 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,30 € / 1 Unité
  • De 50 Unité
    1,08 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 521 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ABRANET®
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 567802 80
EAN / GTIN 6416868662955
Réf. fabricant 5423205080
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.
  • Efficacité optimale − la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcé par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.

Téléchargements et documents

Produits adaptés