MM ETR080A4R10CF-6T05 IC903 Torodial 6 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 5668840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5668840
EAN / GTIN 7291075166071
Réf. fabricant 5668840
Article hors catalogue L24060 354

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 9 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout