MM EBC160B12-4T10CF IC903 Interchangeable Solid Carbide Ball Nose Milling Heads for High Productivity on Hard Materials

Réf.: 5668691
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5668691
EAN / GTIN 7291075373967
Réf. fabricant 5668691
Article hors catalogue L24060 86

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.4 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 0.01 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout