SD D1.50-H156D-SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 5667800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 5667800
EAN / GTIN 7291075312447
Réf. fabricant 5667800
Article hors catalogue L24060 131

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.669″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.393″ ,Diamètre coupant (DC) 1.488″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 0.393″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.669″
  • Rayon (RE): 0.016″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.393″
  • Diamètre coupant (DC): 1.488″
  • Largeur de coupe (CW): 0.156″
  • Diamètre trou de fixation (D1): 0.385″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Longueur hors tout (OAL): 0.393″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "T-SLOT" Afficher tout