Disque en fibre en corindon normal (A), ⌀ 115 mm, Grain: 24

Réf.: 566410 24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,53 € / 1 Unité
  • De 50 Unité
    0,44 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 733 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 24
Support Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 115 mm
Support Système de changement rapide Roloc™
⌀ alésage 22,23 mm
Pour système à changement rapide Roloc™
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque en fibre

Identification et classification

Référence article 566410 24
EAN / GTIN 4018875526217
Réf. fabricant 566410 24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque en fibre universel HOLEX pour le ponçage de tous les métaux. Type de grain: corindon normal (A).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 566670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.