• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Disque à lamelles (CER), plateau en plastique plat, ⌀ 115 mm, Grain: 80

Réf.: 565231 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,48 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    3,73 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 565231 80
EAN / GTIN 4045197524973
Réf. fabricant 565231 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques d’ébarbage avec tissu abrasif lamellé en zirconium (ZA) ou grain de céramique sur support en tôle d’acier, plastique ou fibre de verre. Vitesse idéale 50−60 m/s, maximale 80 m/s. Polissage doux sans échauffement avec effet d’auto-affûtage (pas d’encrassement); fonctionnement sans vibrations, faible niveau sonore.
Disques à lamelles avec plateau fin en polyester de haute qualité et ergonomie exceptionnelle (amortissement des vibrations). Capacité d’abrasion et durée de vie maximales grâce au garnissage en grain céramique auto-affûtant avec revêtement refroidissant et abrasif sur un tissu mixte polyester/coton robuste.

Utilisation:

Ponçage des surfaces et des arêtes essentiellement sur les aciers difficiles à usiner, idéal pour l’inox.