EB-A4 10-10C10E66 IC900 Fraises hémisphériques carbure monobloc courtes économiques, 4 dents, hélice 30°.

Réf.: 5651075
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 5651075
EAN / GTIN 7291075013146
Réf. fabricant 5651075
Article hors catalogue L24180 89

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 66 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 66 mm
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout