ESB-A4 05 3/38C06M80 IC903 Fraises hémisphériques carbure monobloc longues, 4 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: 5650103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 5650103
EAN / GTIN 7291075191073
Réf. fabricant 5650103
Article hors catalogue L24180 2547

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.9 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Diamètre dégagement (DN) 4.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 38 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout