EB-A2 16-16/32C16M140 IC903 Fraise hémisphérique haute précision courte, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: 5650074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 5650074
EAN / GTIN 7291075241396
Réf. fabricant 5650074
Article hors catalogue L24180 2488

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Diamètre dégagement (DN) 15.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 32 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout