ECD-S2 120/90C12-73 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: 5623301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 5623301
EAN / GTIN 7291075021677
Réf. fabricant 5623301
Article hors catalogue L24180 2358

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.47 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Longueur utile (LU) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.47 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 24 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout