• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

EPNI-F10 125-500C125F2.1 IC02 Fraises deux tailles massives avec une configuration spéciale des arêtes pour l'usinage de différents matériaux composites

Réf.: 5622862
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 5622862
EAN / GTIN 7291075335460
Réf. fabricant 5622862
Article hors catalogue L24180 2160

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/8″ ,Diamètre coupant (DC) 1/8″ ,Equivalent décimal 0.125″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 2.1″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.125″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2.1″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout