ECAI-F-2 437-875-C437 IC08 2 goujures, hélice de 55°, longueur moyenne Fraises en carbure monobloc pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5621008
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 5621008
EAN / GTIN 7291075120493
Réf. fabricant 5621008
Article hors catalogue L24180 2019

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.437″ ,Diamètre coupant (DC) 0.437″ ,Equivalent décimal 0.437″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 7/8″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur hors tout (OAL) 2-3/4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.437″
  • Diamètre coupant (DC): 0.437″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalent décimal: 0.437″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7/8″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Angle d'hélice denture (FHA): 55 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier