EB120A14-2C12 IC900 Fraises en carbure monobloc hémisphériques courtes, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: 5620383
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 5620383
EAN / GTIN 7291075002195
Réf. fabricant 5620383
Article hors catalogue L24180 2472

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout