• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Mors de serrage stables, conception plate

Réf.: 562017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 562017
EAN / GTIN 4020772022945
Réf. fabricant 562017
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Mors de serrage stables, conception plate, avec guidage précis du prisme.
Corps de base: Acier trempé.
Mors de serrage: Acier cémenté.
Les mâchoires de serrage peuvent être tournées, avec un côté lisse pour les pièces usinées et un côté rainuré pour les surfaces de serrage brutes.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 20
    22
    24
    28
    30
  • B1: 26
  • B2: 75
  • C: 7,5
  • E: 12
  • H min: 33 mm
  • H maxi.: 73 mm
  • H1: 36
  • H2: 40
  • L1 maxi.: 224
  • L2: 135
  • L4: 29
  • Ouv.: 18
  • F1*: 25
    25
    32
    32
    36 kN
  • F2*: 4,5
    4,5
    4,8
    4,8
    5,4 kN
  • Md: 85
    85
    95
    95
    110 Nm
  • Poids: 4880 g