Inserts de préhension pour pinces - flans

Réf.: 561704
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 561704
EAN / GTIN 4020772022617
Réf. fabricant 561704
Article hors catalogue L30110 102209
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Inserts de préhension pour pinces - ébauches, pour post-traitement spécifique au client.

Caractéristique(s):

  • L1: 50 mm
  • L2: 80 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • L5: 30 mm
  • Matériau: C45
  • Poids: 950 g