Jeu d’embouts taraudeurs

Réf.: 56084330
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
Type de produit Appareils à tarauder

Identification et classification

Référence article 56084330
EAN / GTIN 4022668007098
Réf. fabricant 56084330
Article hors catalogue L60010 6831
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • BSPT-Droit pour tubes en acier
  • Porte-têtes de coupe manuel en 2 parties avec cliquet et têtes de coupe
  • Dans un coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 6
  • Pour filetages: 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″
  • Poids: 6000 g