Jeu de tarauds à main HSS DIN 352 perçage-D.3mm carottage-D.2,5mm

Réf.: 56080302
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
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 56080302
EAN / GTIN 4022668803027
Réf. fabricant 56080302
Article hors catalogue L60010 7213
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • En trois parties: Précoupe, coupe moyenne, coupe finale
  • Filetage métrique normalisé ISO selon DIN 13
  • Classe de tolérance ISO 2 (6H)
  • Pour les aciers facilement usinables jusqu’à 700 N / mm² de résistance

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal (M) en mm: 3 mm
  • Diamètre d’avant-trou: 2,5 mm
  • Poids: 11 g