Embout de vissage combiné trou de serrure D.10,3mm M12

Réf.: 56080012
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
Référence article 56080012
EAN / GTIN 4022668015567
Réf. fabricant 56080012
Article hors catalogue L60010 8333
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Taraud combiné pour percer, tarauder et chanfreiner en une seule opération
  • convient uniquement pour les trous traversants dans les matériaux faciles à usiner
  • Coupe à droite
  • Tolérance standard ISO2/6H
  • Qualité HSSG
  • Revêtement P0

Caractéristique(s):

  • Pas: 1,75
  • Pour filetages: M12
  • Diamètre (mm): 10,3 mm
  • Hexagone externe (pouces): 1/4 pouce
  • Entraînement hexagonal extérieur: 6,3
  • Longueur mm (L): 66 mm