MTECS 1010D30 19W IC908 Fraises à fileter courte en bout carbure monobloc pour filets BSP et BSF internes ou externes.

Réf.: 5607409
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5607409
EAN / GTIN 7291075304954
Réf. fabricant 5607409
Article hors catalogue L24210 564

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 30 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout