H606 RXCU 1206-AXT IC808 Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges for Profile Milling

Réf.: 5606918
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIDO Round H606 Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5606918
EAN / GTIN 7291075309126
Réf. fabricant 5606918
Article hors catalogue L23910 722

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout