MTECS 06016C6 56UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5606868
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606868
EAN / GTIN 7291075194227
Réf. fabricant 5606868
Article hors catalogue L24210 63

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 1.65 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.454 mm, Taille du filetage 2, Taille du filetage 2, Taille du filetage 2, Taille du filetage 2, Nombre filets au pouce (TPI) 56 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.65 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.454 mm
  • Taille du filetage 2
  • Nombre filets au pouce (TPI) 56 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 6.6 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout