MTECQ 1010D30 20UN IC908 Fraises en bout en carbure monobloc avec arrosage central et collet aminci pour taraudage UN profond.

Réf.: 5606841
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606841
EAN / GTIN 7291075449242
Réf. fabricant 5606841
Article hors catalogue L24210 56

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Taille du filetage >=12, Taille du filetage >=12, Taille du filetage >=12, Taille du filetage >=12, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Taille du filetage >=12
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 30.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout