ONHU 050505-TN IC808 Plaquettes octogonales réversibles avec 16 arêtes de coupe

Réf.: 5606391
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5606391
EAN / GTIN 7291075257311
Réf. fabricant 5606391
Article hors catalogue L23910 1067

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.08 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.08 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout