T490 LNHT 130631PNTR IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 5606069
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5606069
EAN / GTIN 7291075228922
Réf. fabricant 5606069
Article hors catalogue L23970 597

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.81 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.37 mm, Largeur plaquette (W1) 6.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 3.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Sch?©ma 1.
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 13.81 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.37 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout