MTECSH 0312C67 24UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: 5605733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605733
EAN / GTIN 7291075447767
Réf. fabricant 5605733
Article hors catalogue L24210 230

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.26″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Diamètre coupant (DC): 0.26″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 0.67″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout