MT 10D6 19W-MMT05 IC908 Têtes de fraisage carbure avec attachement fileté pour profils internes et externes BSW 55°.

Réf.: 5605519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5605519
EAN / GTIN 7291075212525
Réf. fabricant 5605519
Article hors catalogue L24210 393

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Taille diamètre filetage (TDZ) G1/4-3/8, Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.75 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.85 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) G1/4-3/8
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier