MTECB 0625D08 14NPTF IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets NPTF interieurs ou exterieurs.

Réf.: 5605140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605140
EAN / GTIN 7291075447453
Réf. fabricant 5605140
Article hors catalogue L24210 196

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.61″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.61″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.89″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPTF60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 14 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout