MTECB 0250C06 1.0ISO IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets ISO.

Réf.: 5605096
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605096
EAN / GTIN 7291075198188
Réf. fabricant 5605096
Article hors catalogue L24210 129

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.181″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.181″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.6″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout